CHF 28.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 30.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 28.40 | - |
10+ | CHF 18.10 | 36.27% |
20+ | CHF 14.20 | 50.00% |
40+ | CHF 13.00 | 54.23% |
60+ | CHF 12.70 | 55.28% |
90+ | CHF 12.50 | 55.99% |
135+ | CHF 12.20 | 57.04% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GOODALL |
Typ | Fixxed Power |
Material | AISI304 |
Klemmbereich | von 80 bis 85 mm |
Bandbreite | 24 mm |