Eriks
GOODALL

GOODALL Schlauchschelle FIXXED POWER 2B Stahl verzinkt /W1 129-145

  • ERIKS:11903345
  • Hersteller:11903345
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 19.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 19.90

-

10+

CHF 13.00

34.67%

20+

CHF 11.70

41.21%

40+

CHF 9.70

51.26%

60+

CHF 9.50

52.26%

90+

CHF 9.25

53.52%

135+

CHF 9.05

54.52%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GOODALL
Typ
Schlauchschelle mit 2 Bolzen
Material
Stahl
Bandbreite
26 mm
Klemmbereich
von 129 bis 145.9 mm
Oberflächenschutz
Cr6-frei verzinkt