Eriks
GOODALL

GOODALL Schlauchschelle FIXXED POWER 1B Stahl verzinkt /W1 140-148

  • ERIKS:11903296
  • Hersteller:11903296
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.46inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 26.10.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 14.30

-

10+

CHF 9.10

36.36%

20+

CHF 8.20

42.66%

40+

CHF 7.00

51.05%

60+

CHF 6.85

52.10%

90+

CHF 6.65

53.50%

135+

CHF 6.50

54.55%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GOODALL
Typ
Fixxed Power
Material
Stahl, verzinkt
Klemmbereich
von 140 bis 148 mm
Bandbreite
26 mm