Eriks
GOODALL

GOODALL Schlauchschelle FIXXED POWER 2B Stahl verzinkt /W1 101-111

  • ERIKS:11903343
  • Hersteller:11903343
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 18.20

-

10+

CHF 11.40

37.36%

20+

CHF 10.40

42.86%

40+

CHF 8.50

53.30%

60+

CHF 8.35

54.12%

90+

CHF 8.20

54.95%

135+

CHF 8.05

55.77%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GOODALL
Typ
Schlauchschelle mit 2 Bolzen
Material
Stahl
Bandbreite
24 mm
Klemmbereich
von 101 bis 111.9 mm
Oberflächenschutz
Cr6-frei verzinkt