Eriks
GOODALL

GOODALL Schlauchschelle FIXXED POWER 1B Stahl verzinkt /W1 64-67

  • ERIKS:11903285
  • Hersteller:11903285
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 10.70

-

10+

CHF 7.35

31.31%

20+

CHF 6.10

42.99%

40+

CHF 4.85

54.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GOODALL
Typ
Fixxed Power
Material
Stahl, verzinkt
Klemmbereich
von 64 bis 67 mm
Bandbreite
22 mm