GOODALL

GOODALL Schlauchschelle FIXXED POWER 2B Edelstahl 304/W4 188-212

  • ERIKS:11903362
  • Hersteller:11903362
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 54.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 58.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 54.50

-

10+

CHF 35.50

34.86%

20+

CHF 31.90

41.47%

40+

CHF 26.40

51.56%

60+

CHF 25.80

52.66%

90+

CHF 25.30

53.58%

135+

CHF 24.80

54.50%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GOODALL
Typ
Schlauchschelle mit 2 Bolzen
Material
AISI304
Bandbreite
26 mm
Klemmbereich
von 188 bis 212.9 mm