GOODALL

GOODALL Schlauchschelle FIXXED POWER 1B Edelstahl 304/W4 26-28

  • ERIKS:11903306
  • Hersteller:11903306
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 17.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.13inkl. MwSt

16 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 17.70

-

10+

CHF 10.80

38.98%

20+

CHF 10.10

42.94%

40+

CHF 8.55

51.69%

60+

CHF 8.40

52.54%

90+

CHF 8.25

53.39%

135+

CHF 8.10

54.24%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GOODALL
Typ
Fixxed Power
Material
AISI304
Klemmbereich
von 26 bis 28 mm
Bandbreite
18 mm