CHF 17.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 19.35inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 17.90 | - |
10+ | CHF 11.40 | 36.31% |
20+ | CHF 10.20 | 43.02% |
40+ | CHF 8.55 | 52.23% |
60+ | CHF 8.40 | 53.07% |
90+ | CHF 8.25 | 53.91% |
135+ | CHF 8.10 | 54.75% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GOODALL |
Typ | Fixxed Power |
Material | Stahl, verzinkt |
Klemmbereich | von 201 bis 213 mm |
Bandbreite | 26 mm |