Eriks
  • 39
  • 5
  • 5
  • 12
  • 5
  • 1
  • 1
  • 2
  • 4
  • 5
  • 10
97 Produkte angezeigt für Aufroller
Product Image

GOODALL Sprühdüse DINGA rot 1/2" + Schutz Edelstahl

  • ERIKS:11284432
  • Schlaucharmatur Typ:Innengewinde fix
  • Anschlussarmatur:BSPP
  • Größe Anschlussarmatur:1/2"

CHF 305.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 330.25inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026
Product Image

NEDERMAN Schlauchtrommel 883 Luft / Wasser-Durchmesser 10mm Länge 15m

  • ERIKS:23338697
  • Manufacturer:30800883
  • Typ:883
  • Material:Stahl
  • Max. Betriebsdruck in Bar:15 bar
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

NEDERMAN Schlauchaufroller Serie 893 Ø12.5mm/10m Universalschlauch

  • ERIKS:14890478
  • Typ:893
  • Material:Kunststoff
  • Max. Betriebsdruck in Bar:15 bar

CHF 1'137.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'229.10inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

CHF 70.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 76.43inkl. MwSt

34 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026
Product Image

NEDERMAN Schlauchaufroller Serie H20 Luft Ø8mm/8m Druckluftschlauch

  • ERIKS:14888771
  • Typ:H20
  • Material:Kunststoff
  • Max. Betriebsdruck in Bar:12 bar

CHF 454.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 490.77inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

CHF 135.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 145.94inkl. MwSt

12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026
Product Image

SMC Schlauchtrommel TBR-4

  • ERIKS:24138388
  • Manufacturer:TBR-4
  • Typ:Spule
  • Für inneren Durchmesser Schlauch:12 mm

CHF 38.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 41.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026
Product Image

SMC Schlauchständer TB-2

  • ERIKS:24138377
  • Manufacturer:TB-2
  • Typ:Slauchständer

CHF 109.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 118.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026
Product Image

Pistolen-Strahlrohr IG 3/4" 8bar

  • ERIKS:14887969
  • Anschluss:3/4 in
  • Max. Betriebsdruck:8 bar

CHF 21.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.70inkl. MwSt

272 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026
Product Image

Waschpistole DINGA IG 1/2"

  • ERIKS:14895040
  • Material:Messing, Edelstahl
  • Anschluss:1/2 in
  • Max. Betriebsdruck:24 bar

CHF 171.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 185.39inkl. MwSt

26 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026
Product Image

Schlauch-Sattel Stahl verzinkt für Schlauch Ø16mm/15m

  • ERIKS:14882387
  • Typ:klein
  • Material:Stahl, verzinkt
  • Für inneren Durchmesser Schlauch:16 mm

CHF 26.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.65inkl. MwSt

9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026
Product Image

Feuerschutzschlauch Pyrojacket PJA-20 ID=32 mm

  • ERIKS:11006255
  • Innendurchmesser:32 mm
  • Wandstärke:3.6 mm
  • Rollenlänge:30 m

CHF 85.10/ Meterexkl. MwSt

CHF 91.99inkl. MwSt

22.7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026
Product Image

CEJN Schlauchaufroller 10m, 8x12mm, 16 bar, PUR-Schlauch, mit 1,5m Anschlussschlauch R 1/4'' AG

  • ERIKS:14106933
  • Manufacturer:199112022
  • Material:Kunststoff
  • Max. Betriebsdruck in Bar:16 bar
  • Farbe:Blau

CHF 433.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 468.61inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026
Product Image

Feuerschutzschlauch Pyrojacket PJA-10 ID=16 mm

  • ERIKS:12145587
  • Innendurchmesser:16 mm
  • Wandstärke:3.6 mm
  • Rollenlänge:30 m

CHF 50.60/ Meterexkl. MwSt

CHF 54.70inkl. MwSt

50 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026
Product Image

Feuerschutzschlauch Pyrojacket PJA-22 ID=35 mm

  • ERIKS:11414068
  • Innendurchmesser:35 mm
  • Wandstärke:3.6 mm
  • Rollenlänge:30 m

CHF 94.60/ Meterexkl. MwSt

CHF 102.26inkl. MwSt

20 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026
Product Image

Ventildüse zu Waschpistole DINGA

  • ERIKS:14891960
  • Material:Messing, Edelstahl
  • Max. Betriebsdruck:24 bar

CHF 20.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.73inkl. MwSt

12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026
Product Image

Feuerschutzschlauch Pyrojacket PJA-08 ID=13 mm

  • ERIKS:12507844
  • Innendurchmesser:13 mm
  • Wandstärke:3.6 mm
  • Rollenlänge:30 m

CHF 45.50/ Meterexkl. MwSt

CHF 49.19inkl. MwSt

76.39 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026
Product Image

Feuerschutzschlauch Pyrojacket PJA-18 ID=29 mm

  • ERIKS:11419456
  • Innendurchmesser:29 mm
  • Wandstärke:3.6 mm
  • Rollenlänge:30 m

CHF 81.20/ Meterexkl. MwSt

CHF 87.78inkl. MwSt

14 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026
Product Image

Feuerschutzschlauch Pyrojacket PJA-28 ID=44 mm

  • ERIKS:11015746
  • Innendurchmesser:44 mm
  • Wandstärke:3.6 mm
  • Rollenlänge:30 m
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

CHF 65.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 71.24inkl. MwSt

7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026
Product Image

Feuerschutzschlauch Pyrojacket PJA-14 ID=22 mm

  • ERIKS:11044300
  • Innendurchmesser:22 mm
  • Wandstärke:3.6 mm
  • Rollenlänge:30 m

CHF 69.60/ Meterexkl. MwSt

CHF 75.24inkl. MwSt

59 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026
Product Image

Schlauch-Sattel Edelstahl für Schlauch Ø16mm/15m

  • ERIKS:14894852
  • Typ:klein
  • Material:Edelstahl 1.4301
  • Für inneren Durchmesser Schlauch:16 mm

CHF 74.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 80.21inkl. MwSt

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026
Product Image

Waschpistole Messing IG 1/2" Ø19mm

  • ERIKS:14885777
  • Material:Messing
  • Anschluss:1/2 in
  • Max. Betriebsdruck:30 bar

CHF 283.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 305.92inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

CHF 83.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 89.83inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

CHF 83.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 90.16inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026