Eriks

Feuerschutzschlauch Pyrojacket PJA-10 ID=16 mm

  • ERIKS:12145587
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 50.60/ Meterexkl. MwSt

CHF 54.70inkl. MwSt

50 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 50.60

-

15+

CHF 40.50

19.96%

30+

CHF 34.40

32.02%

45+

CHF 32.40

35.97%

90+

CHF 31.50

37.75%

180+

CHF 30.50

39.72%

360+

CHF 29.60

41.50%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
Pyrojacket®
Typ
PJA
Material
Glasfaser/Silikonkautschuk
Farbe
Rot
Innendurchmesser
16 mm
Wandstärke
3.6 mm
Min. Temperaturbereich
-54 °C
Max. Temperaturbereich
260 °C
Rollenlänge
30 m