Eriks

Waschpistole DINGA IG 1/2"

  • ERIKS:14895040
Image 1
Produkteigenschaften
  • Laugen- und säurebeständige Gummiummantelung
  • Feststellbügel für Dauerbetrieb
Bestellhinweis
Lieferung ohne Schlauchtülle.
Zur Liste hinzufügen

CHF 171.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 185.39inkl. MwSt

26 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 171.50

-

3+

CHF 150.00

12.54%

5+

CHF 136.00

20.70%

10+

CHF 122.00

28.86%

15+

CHF 119.00

30.61%

23+

CHF 116.00

32.36%

35+

CHF 112.50

34.40%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
Dinga
Material
Messing, Edelstahl
Anschluss
1/2 in
Max. Betriebsdruck
24 bar
Max. Betriebstemperatur
50 °C