Produkte
Marken
Lösungen
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
CH - Deutsch
Startseite
Waschpistole aus Messing 30 ba...
Waschpistole aus Messing 30 bar
Stufenlos verstellbar.
Bestellhinweis
Inklusive Einschraubteil mit Tülle 19 mm.
Produktübersicht (PDF)
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Material
Messing
1
Anschluss [in]
1/2
1
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Waschpistole aus Messing 30 bar
Produkt
Material
Anschluss [in]
Max. Betriebsdruck [bar]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Material
Anschluss [in]
Max. Betriebsdruck [bar]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Waschpistole Messing IG 1/2" Ø19mm
Messing
1/2
30
CHF 283.00
/
stück
Anmelden