Eriks
NEDERMAN

NEDERMAN Schlauchaufroller Serie H20 Luft Ø8mm/8m Druckluftschlauch

  • ERIKS:14888771
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bestellhinweis
Inkl. 1 m Anschlussschlauch.
Qualitativ hochwertiger, zweckmäßiger und bedienungsfreundlicher Kabelaufroller für den industriellen Einsatz oder Heimwerkstätten. Robuste Konstruktion aus stoßfestem Verbundmaterial. Wird zusammen mit einer einfach montierbaren schwenkbaren Wandhalterung mit Schnappbefestigung und einer einzigartigen Sicherheitsverriegelung für den sicheren Einsatz geliefert. Hervorragend geeignet für die Verwendung mit Elektrowerkzeugen oder Handlampen.
Produkteigenschaften
• Wandhalterung mit Schnappbefestigung
• Einzigartige Sicherheitsverriegelung
• Trommel mit doppelten Kugellagern
• IP 55
• Gummiummanteltes Kabel
• Kabel einfach austauschbar
Zur Liste hinzufügen

CHF 454.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 490.77inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 454.00

-

2+

CHF 408.50

10.02%

5+

CHF 318.00

29.96%

8+

CHF 311.50

31.39%

12+

CHF 305.50

32.71%

18+

CHF 299.00

34.14%

27+

CHF 293.00

35.46%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
NEDERMAN
Serie
H20
Typ
H20
Material
Kunststoff
Max. Betriebsdruck in Bar
12 bar
Für inneren Durchmesser Schlauch
8 mm
Gewindeanschluss Einlass
AG 1/4"