Eriks

Aufroller

  • 39
  • 12
  • 5
  • 1
  • 1
  • 2
  • 4
  • 5
  • 10
  • 4
  • 1
57 Produkte angezeigt für Aufroller
Product Image

NEDERMAN Schlauchtrommel 883 Luft / Wasser-Durchmesser 10mm Länge 15m

  • ERIKS:23338697
  • Manufacturer:30800883
  • Typ:883
  • Material:Stahl
  • Max. Betriebsdruck in Bar:15 bar
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

NEDERMAN Schlauchaufroller Serie 893 Ø12.5mm/10m Universalschlauch

  • ERIKS:14890478
  • Typ:893
  • Material:Kunststoff
  • Max. Betriebsdruck in Bar:15 bar

CHF 1'137.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'229.10inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026
Product Image

NEDERMAN Schlauchaufroller Serie H20 Luft Ø8mm/8m Druckluftschlauch

  • ERIKS:14888771
  • Typ:H20
  • Material:Kunststoff
  • Max. Betriebsdruck in Bar:12 bar

CHF 454.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 490.77inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026
Product Image

SMC Schlauchtrommel TBR-4

  • ERIKS:24138388
  • Manufacturer:TBR-4
  • Typ:Spule
  • Für inneren Durchmesser Schlauch:12 mm

CHF 38.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 41.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026
Product Image

SMC Schlauchständer TB-2

  • ERIKS:24138377
  • Manufacturer:TB-2
  • Typ:Slauchständer

CHF 109.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 118.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026
Product Image

CEJN Schlauchaufroller 10m, 8x12mm, 16 bar, PUR-Schlauch, mit 1,5m Anschlussschlauch R 1/4'' AG

  • ERIKS:14106933
  • Manufacturer:199112022
  • Material:Kunststoff
  • Max. Betriebsdruck in Bar:16 bar
  • Farbe:Blau

CHF 433.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 468.61inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

CHF 404.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 436.72inkl. MwSt

15 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026
Product Image

NEDERMAN Schlauchaufroller Serie 886 Ø19mm/18m Lebensmittelschlauch

  • ERIKS:14887949
  • Typ:886L
  • Max. Betriebsdruck in Bar:15 bar
  • Für inneren Durchmesser Schlauch:19 mm

CHF 5'475.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 5'918.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026
Product Image

NEDERMAN Schlauchaufroller Serie 889 Ø13mm/15m Universalschlauch

  • ERIKS:14883959
  • Typ:889
  • Material:Stahl
  • Max. Betriebsdruck in Bar:15 bar

CHF 1'523.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'646.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026
Product Image

NEDERMAN Schlauchaufroller Serie 893 Ø12.5mm/10m Lebensmittelschlauch

  • ERIKS:14884029
  • Typ:893L
  • Max. Betriebsdruck in Bar:15 bar
  • Für inneren Durchmesser Schlauch:13 mm

CHF 1'579.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'706.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026
Product Image

NEDERMAN Schlauchaufroller Serie H30 Luft, Wasser Ø8mm/12m Luft/Wasserschlauch

  • ERIKS:14888770
  • Typ:H30
  • Material:Kunststoff
  • Max. Betriebsdruck in Bar:15 bar

CHF 512.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 553.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026
Product Image

NEDERMAN Schlauchaufroller Serie 893 Ø12.5mm/10m, Edelstahl, Lebensmittelschlauch Edelstahl

  • ERIKS:14890479
  • Typ:893L
  • Max. Betriebsdruck in Bar:15 bar
  • Für inneren Durchmesser Schlauch:13 mm

CHF 2'327.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'515.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026
Product Image

NEDERMAN Schlauchaufroller Serie 893 Ø10mm/15m Universalschlauch

  • ERIKS:14883960
  • Typ:893
  • Material:Kunststoff
  • Max. Betriebsdruck in Bar:15 bar

CHF 1'130.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'221.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026
Product Image

NEDERMAN Schlauchaufroller Serie H30 Luft, Wasser Ø10mm/10m Luft/Wasserschlauch

  • ERIKS:14888778
  • Typ:H30
  • Material:Kunststoff
  • Max. Betriebsdruck in Bar:15 bar

CHF 512.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 553.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026
Product Image

NEDERMAN Schlauchaufroller Serie 889 Ø10mm/20m Universalschlauch

  • ERIKS:14890783
  • Typ:889
  • Material:Stahl
  • Max. Betriebsdruck in Bar:15 bar

CHF 1'542.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'666.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026
Product Image

NEDERMAN Schlauchaufroller Serie 883 Ø13mm/10m Universalschlauch

  • ERIKS:14890477
  • Typ:883
  • Material:Stahl
  • Max. Betriebsdruck in Bar:15 bar

CHF 1'186.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'282.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026
Product Image

SMC Schlauchtrommel TBR-2

  • ERIKS:24138386
  • Manufacturer:TBR-2
  • Typ:Spule
  • Für inneren Durchmesser Schlauch:8 mm

CHF 34.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 37.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026
Product Image

SMC Schlauchtrommel TBR-1

  • ERIKS:24138385
  • Manufacturer:TBR-1
  • Typ:Spule
  • Für inneren Durchmesser Schlauch:4.0, 6.0 mm mm

CHF 25.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 27.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026
Product Image

SMC Schlauchtrommel TBR-3

  • ERIKS:24138387
  • Manufacturer:TBR-3
  • Typ:Spule
  • Für inneren Durchmesser Schlauch:10 mm

CHF 36.32/ Stückexkl. MwSt

CHF 39.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

CHF 428.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 462.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

CHF 344.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 372.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

CHF 367.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 397.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

CHF 342.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 369.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

CHF 430.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 465.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

CHF 456.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 493.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026