Eriks

Wassersparer IG 3/4"

  • ERIKS:14882337
Image 1
Einfaches Strahlrohr für den Niederdruckbereich.
Zur Liste hinzufügen

CHF 83.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 90.16inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 83.40

-

3+

CHF 75.10

9.95%

5+

CHF 72.40

13.19%

10+

CHF 68.10

18.35%

15+

CHF 66.80

19.90%

23+

CHF 65.50

21.46%

35+

CHF 64.20

23.02%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Betriebsdruck
5 bar
Länge
220 mm
Abmessungen
Ø Düse 5 mm
Max. Betriebstemperatur
50
Gewindemaß in Zoll Innengewinde
G 3/4"
Typ
R