Eriks
GOODALL

GOODALL Sprühdüse DINGA rot 1/2" + Schutz Edelstahl

  • ERIKS:11284432
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 305.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 330.25inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GOODALL
Material
AISI 316
Oberflächenschutz
EPDM-Abdeckung
Code
Spritzpistolen
Max. Betriebsdruck
24 bar
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde fix
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
1/2"
Schlaucharmatur Typ 2
Spritzpistolen
Anschlussarmatur 2
Dinga Rot
Größe Anschlussarmatur 2
1/2"
Material Dichtung 2
FPM
Farbe
Rot
Bauelementetyp
End Kupplung