Eriks

Sprühpistolen für Luft, Wasser und Dampf

  • 1
  • 5
  • 6
  • 1
20 Produkte angezeigt für Sprühpistolen für Luft, Wasser und Dampf
Product Image

GOODALL Sprühdüse DINGA rot 1/2" + Schutz Edelstahl

  • ERIKS:11284432
  • Schlaucharmatur Typ:Innengewinde fix
  • Anschlussarmatur:BSPP
  • Größe Anschlussarmatur:1/2"

CHF 305.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 330.25inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

CHF 70.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 76.43inkl. MwSt

34 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

CHF 135.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 145.94inkl. MwSt

12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026
Product Image

Pistolen-Strahlrohr IG 3/4" 8bar

  • ERIKS:14887969
  • Anschluss:3/4 in
  • Max. Betriebsdruck:8 bar

CHF 21.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.70inkl. MwSt

272 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026
Product Image

Waschpistole DINGA IG 1/2"

  • ERIKS:14895040
  • Material:Messing, Edelstahl
  • Anschluss:1/2 in
  • Max. Betriebsdruck:24 bar

CHF 171.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 185.39inkl. MwSt

26 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026
Product Image

Ventildüse zu Waschpistole DINGA

  • ERIKS:14891960
  • Material:Messing, Edelstahl
  • Max. Betriebsdruck:24 bar

CHF 20.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.73inkl. MwSt

12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

CHF 65.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 71.24inkl. MwSt

7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026
Product Image

Waschpistole Messing IG 1/2" Ø19mm

  • ERIKS:14885777
  • Material:Messing
  • Anschluss:1/2 in
  • Max. Betriebsdruck:30 bar

CHF 283.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 305.92inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

CHF 83.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 90.16inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

CHF 17.30CHF 36.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.70inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

CHF 41.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 44.32inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

CHF 33.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 36.65inkl. MwSt

15 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026
Product Image

Ventilfeder aus Edelstahl zu Waschpistole DINGA

  • ERIKS:14894596
  • Material:Messing, Edelstahl
  • Max. Betriebsdruck:24 bar

CHF 6.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.19inkl. MwSt

24 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026
Product Image

Gummi-Schutzhülle zu Waschpistole DINGA blau

  • ERIKS:14891811
  • Material:Messing, Edelstahl
  • Max. Betriebsdruck:24 bar

CHF 35.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 38.70inkl. MwSt

7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026
Product Image

Gummi-Handgriff zu Waschpistole DINGA blau

  • ERIKS:14891812
  • Material:Messing, Edelstahl
  • Max. Betriebsdruck:24 bar

CHF 20.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.84inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026
Product Image

Ventilbolzen komplett zu Waschpistole DINGA

  • ERIKS:14891896
  • Material:Messing, Edelstahl
  • Max. Betriebsdruck:24 bar

CHF 26.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 29.08inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

CHF 48.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 52.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

CHF 75.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 81.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

CHF 40.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 43.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026
Kontaktieren Sie uns