Eriks

Schlauch-Sattel Stahl verzinkt für Schlauch Ø16mm/15m

  • ERIKS:14882387
Image 1
Für Wandmontage.
Zur Liste hinzufügen

CHF 26.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.65inkl. MwSt

9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 26.50

-

5+

CHF 25.30

4.53%

10+

CHF 23.90

9.81%

15+

CHF 23.50

11.32%

23+

CHF 23.10

12.83%

35+

CHF 22.50

15.09%

53+

CHF 22.10

16.60%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
klein
Material
Stahl, verzinkt
Für inneren Durchmesser Schlauch
16 mm
Max. Schlauchlänge
15 m