Eriks

Schlauch-Sattel Edelstahl für Schlauch Ø16mm/15m

  • ERIKS:14894852
Image 1
Für Wandmontage.
Zur Liste hinzufügen

CHF 74.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 80.21inkl. MwSt

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 74.20

-

5+

CHF 70.50

4.99%

10+

CHF 66.90

9.84%

15+

CHF 65.60

11.59%

23+

CHF 64.30

13.34%

35+

CHF 63.00

15.09%

53+

CHF 61.70

16.85%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
klein
Material
Edelstahl 1.4301
Für inneren Durchmesser Schlauch
16 mm
Max. Schlauchlänge
15 m