Eriks

Schlauchsättel

  • 4
  • 1
  • 2
  • 1
  • 2
7 Produkte angezeigt für Schlauchsättel
Product Image

Schlauch-Sattel Stahl verzinkt für Schlauch Ø16mm/15m

  • ERIKS:14882387
  • Typ:klein
  • Material:Stahl, verzinkt
  • Für inneren Durchmesser Schlauch:16 mm

CHF 26.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.65inkl. MwSt

9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026
Product Image

Schlauch-Sattel Edelstahl für Schlauch Ø16mm/15m

  • ERIKS:14894852
  • Typ:klein
  • Material:Edelstahl 1.4301
  • Für inneren Durchmesser Schlauch:16 mm

CHF 74.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 80.21inkl. MwSt

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

CHF 83.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 89.83inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026
Product Image

Schlauch-Sattel Stahl verzinkt für Schlauch Ø16mm/25m

  • ERIKS:14882388
  • Typ:gross
  • Material:Stahl, verzinkt
  • Für inneren Durchmesser Schlauch:16 mm

CHF 41.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 44.65inkl. MwSt

7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

CHF 41.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 44.97inkl. MwSt

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

CHF 78.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 84.32inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

CHF 133.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 143.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026