Eriks
CEJN

CEJN Schlauchaufroller 10m, 8x12mm, 16 bar, PUR-Schlauch, mit 1,5m Anschlussschlauch R 1/4'' AG

  • ERIKS:14106933
  • Hersteller:199112022
Image 1
Der CEJN-Schlauchaufroller ist ein langlebiger Aufroller, der – im Gegensatz zu den meisten anderen Aufrollern – dank seiner patentierten Konstruktion den Durchfluss minimal begrenzt. So erbringen die angeschlossenen Werkzeuge ihre volle Leistung, was Energie und Zeit spart. Dieser Schlauchaufroller ist ideal für einen sicheren Arbeitsplatz. Die Funktion zum kontrollierten Einzug, die Schlauchführung, der PUR-Schlauch, und der Knickschutz sind nur einige Beispiele dafür, was diese Sicherheitsschlauchaufroller zu den besten auf dem Markt macht. Der Aufroller ist um 180° schwenkbar, damit sich der Anwender frei bewegen kann, und der kontrolierte Einzug macht ihn zu einer sicheren und praktischen Arbeitshilfe. Wenn der Schlauch gewechselt werden muss, ist dies dank der durchdachten Konstruktion besonders einfach möglich.

Produkteigenschaften
  • Hoher Durchfluss und niedriger Druckabfall
  • Kontrollierter, kräftiger Einzug
  • Haltbare Konstruktion
  • CE-Kennzeichnung entsprechend 2006/42/EU
Zur Liste hinzufügen

CHF 433.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 468.61inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 433.50

-

5+

CHF 424.50

2.08%

8+

CHF 416.00

4.04%

12+

CHF 408.00

5.88%

18+

CHF 399.50

7.84%

27+

CHF 391.50

9.69%

41+

CHF 384.00

11.42%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CEJN
Serie
911
Material
Kunststoff
Max. Betriebsdruck in Bar
16 bar
Farbe
Blau
Für inneren Durchmesser Schlauch
8 mm
Max. Schlauchlänge
10 m
Verschiebbar
Ja
Zulassung
CE-Kennzeichnung gemäss 2006/42/EU