CHF 81.20/ Meterexkl. MwSt
CHF 87.78inkl. MwSt
14 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 81.20 | - |
15+ | CHF 65.00 | 19.95% |
30+ | CHF 55.20 | 32.02% |
45+ | CHF 51.90 | 36.08% |
90+ | CHF 50.40 | 37.93% |
180+ | CHF 48.90 | 39.78% |
360+ | CHF 47.50 | 41.50% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | Pyrojacket® |
Typ | PJA |
Material | Glasfaser/Silikonkautschuk |
Farbe | Rot |
Innendurchmesser | 29 mm |
Wandstärke | 3.6 mm |
Min. Temperaturbereich | -54 °C |
Max. Temperaturbereich | 260 °C |
Rollenlänge | 30 m |