CHF 65.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 71.24inkl. MwSt
7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 65.90 | - |
10+ | CHF 55.30 | 16.08% |
20+ | CHF 51.80 | 21.40% |
30+ | CHF 48.40 | 26.56% |
45+ | CHF 47.40 | 28.07% |
68+ | CHF 46.40 | 29.59% |
102+ | CHF 45.50 | 30.96% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GEKA |
Betriebsdruck | 40 bar |
Material | Messing |
Material Dichtung | NBR |
Max. Betriebstemperatur | 100 |
Vakuumbeständigkeit | 100 |