CHF 69.60/ Meterexkl. MwSt
CHF 75.24inkl. MwSt
79 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 69.60 | - |
15+ | CHF 55.70 | 19.97% |
30+ | CHF 47.30 | 32.04% |
45+ | CHF 44.60 | 35.92% |
90+ | CHF 43.30 | 37.79% |
180+ | CHF 42.00 | 39.66% |
360+ | CHF 40.70 | 41.52% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | Pyrojacket® |
Typ | PJA |
Material | Glasfaser/Silikonkautschuk |
Farbe | Rot |
Innendurchmesser | 22 mm |
Wandstärke | 3.6 mm |
Min. Temperaturbereich | -54 °C |
Max. Temperaturbereich | 260 °C |
Rollenlänge | 30 m |