Eriks
NEDERMAN

NEDERMAN Schlauchtrommel 883 Luft / Wasser-Durchmesser 10mm Länge 15m

  • ERIKS:23338697
  • Hersteller:30800883
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schlauchaufroller mittlerer Größe mit Stahlgehäusezur Wand- oder Deckenmontage.Hervorragend geeignet für Kfz- und Wartungswerkstätten.Im Lieferumfang enthalten ist eineSchnapphalterung für die mühelose Installation• Die Federkraft kann problemlos von außeneingestellt werden• Schnell und einfach zu warten• Einfacher Schlauchwechsel ohne Zerlegung desSchlauchaufrollers
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
NEDERMAN
Typ
883
Material
Stahl
Max. Betriebsdruck in Bar
15 bar
Gewindeanschlussmaß Einlass metrisch
10 mm
Mit Schlauch
Ja
Für inneren Durchmesser Schlauch
10 mm