CHF 45.50/ Meterexkl. MwSt
CHF 49.19inkl. MwSt
76.39 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 45.50 | - |
15+ | CHF 36.50 | 19.78% |
30+ | CHF 31.00 | 31.87% |
45+ | CHF 29.20 | 35.82% |
90+ | CHF 28.30 | 37.80% |
180+ | CHF 27.50 | 39.56% |
360+ | CHF 26.70 | 41.32% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | Pyrojacket® |
Typ | PJA |
Material | Glasfaser/Silikonkautschuk |
Farbe | Rot |
Innendurchmesser | 13 mm |
Wandstärke | 3.6 mm |
Min. Temperaturbereich | -54 °C |
Max. Temperaturbereich | 260 °C |
Rollenlänge | 30 m |