Eriks

Feuerschutzschlauch Pyrojacket PJA-22 ID=35 mm

  • ERIKS:11414068
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 94.60/ Meterexkl. MwSt

CHF 102.26inkl. MwSt

20 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 94.60

-

15+

CHF 75.70

19.98%

30+

CHF 64.40

31.92%

45+

CHF 60.60

35.94%

90+

CHF 58.80

37.84%

180+

CHF 56.90

39.85%

360+

CHF 55.30

41.54%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
Pyrojacket®
Typ
PJA
Material
Glasfaser/Silikonkautschuk
Farbe
Rot
Innendurchmesser
35 mm
Wandstärke
3.6 mm
Min. Temperaturbereich
-54 °C
Max. Temperaturbereich
260 °C
Rollenlänge
30 m