CHF 85.10/ Meterexkl. MwSt
CHF 91.99inkl. MwSt
22.7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 85.10 | - |
15+ | CHF 68.00 | 20.09% |
30+ | CHF 57.90 | 31.96% |
45+ | CHF 54.50 | 35.96% |
90+ | CHF 52.90 | 37.84% |
180+ | CHF 51.30 | 39.72% |
360+ | CHF 49.80 | 41.48% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | Pyrojacket® |
Typ | PJA |
Material | Glasfaser/Silikonkautschuk |
Farbe | Rot |
Innendurchmesser | 32 mm |
Wandstärke | 3.6 mm |
Min. Temperaturbereich | -54 °C |
Max. Temperaturbereich | 260 °C |
Rollenlänge | 30 m |