Eriks

Waschpistole Messing IG 1/2" Ø19mm

  • ERIKS:14885777
Image 1
Stufenlos verstellbar.

Bestellhinweis
Inklusive Einschraubteil mit Tülle 19 mm.
Zur Liste hinzufügen

CHF 283.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 305.92inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 283.00

-

3+

CHF 261.00

7.77%

5+

CHF 247.00

12.72%

10+

CHF 209.50

25.97%

15+

CHF 197.50

30.21%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
Messing
Anschluss
1/2 in
Max. Betriebsdruck
30 bar
Durchmesser Schlauchanschluss
19 mm