CHF 1'137.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'229.10inkl. MwSt
10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'137.00 | - |
2+ | CHF 1'023.00 | 10.03% |
5+ | CHF 795.50 | 30.04% |
8+ | CHF 779.50 | 31.44% |
12+ | CHF 764.00 | 32.81% |
18+ | CHF 748.50 | 34.17% |
27+ | CHF 733.50 | 35.49% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | NEDERMAN |
Serie | 893 |
Typ | 893 |
Material | Kunststoff |
Max. Betriebsdruck in Bar | 15 bar |
Für inneren Durchmesser Schlauch | 13 mm |