Eriks

Kabeltüllen

  • 124
  • 135
  • 1
  • 20
  • 1
166 Produkte angezeigt für Kabeltüllen
Product Image

Membrantülle CR DG Ø69 mm

  • ERIKS:12731229
  • Material:CR
  • Gesamte Dicke:1.5 mm
  • A:69 mm

CHF 26.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.21inkl. MwSt

414 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

Kabeltülle CR 20x28x1.5mm

  • ERIKS:12731211
  • Material:CR
  • b:1.5 mm
  • B1:5 mm

CHF 2.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.48inkl. MwSt

328 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

Kabeltülle CR 7.5x12x1.5mm

  • ERIKS:12731141
  • Material:CR
  • b:1.5 mm
  • B1:3.5 mm

CHF 1.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.66inkl. MwSt

1066 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

Kabeltülle CR 4.5x9.5x2mm

  • ERIKS:12731106
  • Material:CR
  • b:2 mm
  • B1:4.5 mm

CHF 1.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.41inkl. MwSt

2764 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

Kabeltüllen flach 36x48x2mm

  • ERIKS:12731093
  • Material:SBR
  • B:6 mm
  • b:2 mm

CHF 2.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.05inkl. MwSt

9301 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

Kabeltülle CR 6x12x1.5mm

  • ERIKS:13870966
  • Material:CR
  • b:1.5 mm
  • B1:1.75 mm

CHF 1.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.38inkl. MwSt

5553 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

Kabeltülle CR 20x28x6mm

  • ERIKS:12731215
  • Material:CR
  • b:6 mm
  • B1:5 mm

CHF 4.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.97inkl. MwSt

188 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

Kabeltülle CR 6x9x1mm

  • ERIKS:12731122
  • Material:CR
  • b:1 mm
  • B1:3 mm

CHF 1.07/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.16inkl. MwSt

695 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

Membrantülle CR DG Ø48 mm

  • ERIKS:12731227
  • Material:CR
  • Gesamte Dicke:1 mm
  • A:48 mm

CHF 6.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.68inkl. MwSt

1540 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

Membrantülle CR DG Ø21 mm

  • ERIKS:12731224
  • Material:CR
  • Gesamte Dicke:1 mm
  • A:21 mm

CHF 4.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.91inkl. MwSt

269 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

Membrantülle CR DG Ø9 mm

  • ERIKS:12731219
  • Material:CR
  • Gesamte Dicke:1 mm
  • A:9 mm

CHF 2.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.23inkl. MwSt

822 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

Kabeltülle PVC 20x26x2mm

  • ERIKS:12731087
  • Material:PVC
  • B:9 mm
  • b:2 mm

CHF 1.66/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026
Product Image

Kabeltülle CR 6x10x3mm

  • ERIKS:12731129
  • Material:CR
  • b:3 mm
  • B1:3 mm

CHF 1.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.23inkl. MwSt

784 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

Kabeltülle CR 12x18x3mm

  • ERIKS:12731187
  • Material:CR
  • b:3 mm
  • B1:2.5 mm

CHF 2.41/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.61inkl. MwSt

840 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

Kabeltülle CR 15x22x3mm

  • ERIKS:12731204
  • Material:CR
  • b:3 mm
  • B1:4.5 mm

CHF 2.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.12inkl. MwSt

309 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

CHF 1.61/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.74inkl. MwSt

1340 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

Kabeltülle CR 7.5x12x3mm

  • ERIKS:12731143
  • Material:CR
  • b:3 mm
  • B1:3.5 mm

CHF 0.99/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.07inkl. MwSt

4475 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

Kabeltülle CR 7x12x1.5mm

  • ERIKS:12731136
  • Material:CR
  • b:1.5 mm
  • B1:3.25 mm

CHF 1.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.56inkl. MwSt

1635 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

Kabeltülle CR 3x7x3mm

  • ERIKS:12731101
  • Material:CR
  • b:3 mm
  • B1:1.5 mm

CHF 0.83/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.90inkl. MwSt

6693 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

Membrantülle CR DG Ø29 mm

  • ERIKS:12731225
  • Material:CR
  • Gesamte Dicke:1 mm
  • A:29 mm

CHF 3.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.24inkl. MwSt

1718 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

Kabeltülle CR 13x17x6mm

  • ERIKS:12731200
  • Material:CR
  • b:6 mm
  • B1:4 mm

CHF 2.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.70inkl. MwSt

236 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

Kabeltülle CR 30x35x2mm

  • ERIKS:12731217
  • Material:CR
  • b:2 mm
  • B1:4 mm

CHF 2.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.66inkl. MwSt

475 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

Kabeltülle CR 8x10x4mm

  • ERIKS:12731149
  • Material:CR
  • b:4 mm
  • B1:3.5 mm

CHF 1.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.47inkl. MwSt

2068 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

Kabeltülle CR 12x20x2mm

  • ERIKS:12731191
  • Material:CR
  • b:2 mm
  • B1:2.5 mm

CHF 2.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.42inkl. MwSt

368 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

Kabeltülle PVC 25x31x3mm

  • ERIKS:12731088
  • Material:PVC
  • B:10 mm
  • b:3 mm

CHF 1.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.99inkl. MwSt

9669 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026