CHF 2.41/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.61inkl. MwSt
840 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2.40 | - |
50+ | CHF 1.77 | 26.61% |
100+ | CHF 1.26 | 47.40% |
200+ | CHF 0.70 | 70.94% |
500+ | CHF 0.54 | 77.46% |
1000+ | CHF 0.52 | 78.38% |
2000+ | CHF 0.47 | 80.62% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | DA |
Material | CR |
Härte | 50...60 Shore A |
b | 3 mm |
B1 | 2.5 mm |
B2 | 2.5 mm |
d | 18 mm |
D | 25 mm |
i | 12 mm |
Farbe | Schwarz |
Material Spezifikation | Chloroprene-Elastomer |