CHF 1.36/ Stückexkl. MwSt
CHF 1.47inkl. MwSt
2068 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1.36 | - |
50+ | CHF 1.02 | 25.00% |
100+ | CHF 0.68 | 50.22% |
200+ | CHF 0.36 | 73.68% |
500+ | CHF 0.27 | 80.44% |
1000+ | CHF 0.24 | 82.06% |
2000+ | CHF 0.22 | 84.04% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | DA |
Material | CR |
Härte | 50...60 Shore A |
b | 4 mm |
B1 | 3.5 mm |
B2 | 3.5 mm |
d | 10 mm |
D | 15 mm |
i | 8 mm |
Farbe | Schwarz |
Material Spezifikation | Chloroprene-Elastomer |