CHF 1.84/ Stückexkl. MwSt
CHF 1.99inkl. MwSt
9680 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1.84 | - |
100+ | CHF 1.24 | 32.61% |
500+ | CHF 0.91 | 50.33% |
2500+ | CHF 0.89 | 51.58% |
5000+ | CHF 0.87 | 52.99% |
7500+ | CHF 0.86 | 53.48% |
10000+ | CHF 0.85 | 53.91% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Material | PVC |
Härte | 65 |
B | 10 mm |
b | 3 mm |
d | 31 mm |
D1 | 35 mm |
D2 | 35 mm |
i | 25 mm |
Material Spezifikation | Polyvinylchlorid weich |