Membrantülle CR DG Ø69 mm

  • ERIKS:12731229
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Die Membrandurchführungstüllen DG sind in den zehn aufgeführten Grössen für Blechbohrungen (B) von ø 15.5 bis 79 mm lieferbar. Sie dienen einerseits zum Verschliessen von Kabelausgängen an Schaltschränken, Maschinen und Apparaten, und andererseits sind sie zur Durchführung von Kabeln, Leitungen und Rohren beliebigen Durchmessers bis 69 mm geeignet, wenn die Membranen entsprechend ausgestanzt werden.

Anwendungshinweis
Nicht REACH konform, kann ETU CAS 96-45-7 enthalten
Zur Liste hinzufügen

CHF 26.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.21inkl. MwSt

414 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 26.10

-

50+

CHF 16.41

37.13%

100+

CHF 12.22

53.18%

200+

CHF 10.08

61.38%

500+

CHF 9.57

63.31%

1000+

CHF 9.26

64.52%

2000+

CHF 8.70

66.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
CR
Härte
50...60 Shore A
Gesamte Dicke
1.5 mm
A
69 mm
B
79 mm
C
90 mm
D
10 mm
E
2.5 mm
Farbe
Schwarz
Material Spezifikation
Chloroprene-Elastomer
Max. Temperaturbereich
90