CHF 2.29/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.48inkl. MwSt
328 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2.29 | - |
50+ | CHF 1.78 | 22.32% |
100+ | CHF 1.40 | 38.95% |
200+ | CHF 0.80 | 64.95% |
500+ | CHF 0.64 | 72.04% |
1000+ | CHF 0.59 | 74.14% |
2000+ | CHF 0.54 | 76.28% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | DA |
Material | CR |
Härte | 50...60 Shore A |
b | 1.5 mm |
B1 | 5 mm |
B2 | 5 mm |
d | 28 mm |
D | 36 mm |
i | 20 mm |
Farbe | Schwarz |
Material Spezifikation | Chloroprene-Elastomer |