CHF 0.99/ Stückexkl. MwSt
CHF 1.07inkl. MwSt
4475 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 0.99 | - |
50+ | CHF 0.74 | 25.18% |
100+ | CHF 0.49 | 49.95% |
200+ | CHF 0.26 | 73.60% |
500+ | CHF 0.20 | 80.20% |
1000+ | CHF 0.18 | 81.83% |
2000+ | CHF 0.16 | 83.96% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | DA |
Material | CR |
Härte | 50...60 Shore A |
b | 3 mm |
B1 | 3.5 mm |
B2 | 3.5 mm |
d | 12 mm |
D | 20 mm |
i | 7.5 mm |
Farbe | Schwarz |
Material Spezifikation | Chloroprene-Elastomer |