Eriks

Kabeltüllen flach 36x48x2mm

  • ERIKS:12731093
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zum Schutz von Kabeln, bei Durchführungen durch Bleche und Gehäuse.

Anwendungshinweis
In Berührung mit Lacken, Farb- und Kunststoffen können Verfärbungen auftreten.


REACH konform, aber enthält folgende Substanzen gemäss der SVHC-Liste: ETU CAS No. 96-45-7
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.05inkl. MwSt

9431 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 2.82

-

100+

CHF 1.49

47.07%

500+

CHF 0.83

70.41%

1000+

CHF 0.74

73.57%

2500+

CHF 0.66

76.52%

5000+

CHF 0.60

78.58%

10000+

CHF 0.60

78.79%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
SBR
Härte
50...60 Shore A
B
6 mm
b
2 mm
d
40 mm
D
48 mm
i
36 mm
Ausführung
Mit einseitigem Wulst
Material Spezifikation
Styrol-Butadien-Elastomer