Eriks

Kabeltülle CR 6x9x1mm

  • ERIKS:12731122
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Hochwertiges, flexibles Material für eine vereinfachte Montage.

Anwendungshinweis
In Berührung mit Lacken, Farb- und Kunststoffen können Verfärbungen auftreten. Bis +90°C einsetzbar.

REACH konform, aber enthält folgende Substanzen gemäss der SVHC-Liste: ETU CAS No. 96-45-7
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.07/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.16inkl. MwSt

695 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 1.07

-

50+

CHF 0.80

25.26%

100+

CHF 0.53

50.14%

200+

CHF 0.28

73.52%

500+

CHF 0.21

80.66%

1000+

CHF 0.19

82.16%

2000+

CHF 0.17

84.23%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
DA
Material
CR
Härte
50...60 Shore A
b
1 mm
B1
3 mm
B2
3 mm
d
9 mm
D
14 mm
i
6 mm
Farbe
Schwarz
Material Spezifikation
Chloroprene-Elastomer