Eriks

Kabeltülle CR 7x12x1.5mm

  • ERIKS:12731136
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Hochwertiges, flexibles Material für eine vereinfachte Montage.

Anwendungshinweis
In Berührung mit Lacken, Farb- und Kunststoffen können Verfärbungen auftreten. Bis +90°C einsetzbar.

REACH konform, aber enthält folgende Substanzen gemäss der SVHC-Liste: ETU CAS No. 96-45-7
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.56inkl. MwSt

1635 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 1.44

-

50+

CHF 1.06

26.39%

100+

CHF 0.75

47.71%

200+

CHF 0.42

71.04%

500+

CHF 0.33

77.43%

1000+

CHF 0.31

78.54%

2000+

CHF 0.28

80.76%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
DA
Material
CR
Härte
50...60 Shore A
b
1.5 mm
B1
3.25 mm
B2
3.25 mm
d
12 mm
D
16 mm
i
7 mm
Farbe
Schwarz
Material Spezifikation
Chloroprene-Elastomer