CHF 2.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.70inkl. MwSt
236 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2.50 | - |
50+ | CHF 1.84 | 26.60% |
100+ | CHF 1.31 | 47.60% |
200+ | CHF 0.73 | 71.00% |
500+ | CHF 0.56 | 77.48% |
1000+ | CHF 0.54 | 78.32% |
2000+ | CHF 0.48 | 80.68% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | DA |
Material | CR |
Härte | 50...60 Shore A |
b | 6 mm |
B1 | 4 mm |
B2 | 4 mm |
d | 17 mm |
D | 23 mm |
i | 13 mm |
Farbe | Schwarz |
Material Spezifikation | Chloroprene-Elastomer |