CHF 0.83/ Stückexkl. MwSt
CHF 0.90inkl. MwSt
1693 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 0.83 | - |
50+ | CHF 0.62 | 25.48% |
100+ | CHF 0.41 | 50.24% |
200+ | CHF 0.22 | 73.79% |
500+ | CHF 0.16 | 80.31% |
1000+ | CHF 0.15 | 82.25% |
2000+ | CHF 0.14 | 83.57% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | DA |
Material | CR |
Härte | 50...60 Shore A |
b | 3 mm |
B1 | 1.5 mm |
B2 | 3 mm |
d | 7 mm |
D | 10 mm |
i | 3 mm |
Farbe | Schwarz |
Material Spezifikation | Chloroprene-Elastomer |