CHF 2.06/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.23inkl. MwSt
822 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2.06 | - |
50+ | CHF 1.51 | 26.76% |
100+ | CHF 1.08 | 47.69% |
200+ | CHF 0.60 | 71.00% |
500+ | CHF 0.46 | 77.57% |
1000+ | CHF 0.45 | 78.35% |
2000+ | CHF 0.40 | 80.73% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Material | CR |
Härte | 50...60 Shore A |
Gesamte Dicke | 1 mm |
A | 9 mm |
B | 15.5 mm |
C | 20 mm |
D | 7 mm |
E | 2 mm |
Farbe | Schwarz |
Material Spezifikation | Chloroprene-Elastomer |
Max. Temperaturbereich | 90 |