CHF 1.54/ Stückexkl. MwSt
CHF 1.66inkl. MwSt
1116 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1.54 | - |
50+ | CHF 1.13 | 26.62% |
100+ | CHF 0.81 | 47.60% |
200+ | CHF 0.45 | 71.10% |
500+ | CHF 0.35 | 77.47% |
1000+ | CHF 0.33 | 78.51% |
2000+ | CHF 0.30 | 80.65% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | DA |
Material | CR |
Härte | 50...60 Shore A |
b | 1.5 mm |
B1 | 3.5 mm |
B2 | 3.5 mm |
d | 12 mm |
D | 20 mm |
i | 7.5 mm |
Farbe | Schwarz |
Material Spezifikation | Chloroprene-Elastomer |