Eriks

Kabeltülle CR 8x16x20mm

  • ERIKS:12731065
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Anwendungshinweis
Nicht REACH konform, kann ETU CAS 96-45-7 enthalten.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.61/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.74inkl. MwSt

1340 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 1.61

-

50+

CHF 1.21

24.92%

100+

CHF 0.80

50.09%

200+

CHF 0.42

73.64%

500+

CHF 0.31

80.44%

1000+

CHF 0.29

82.06%

2000+

CHF 0.26

83.80%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
CR
Härte
60
B
20 mm
b
4 mm
d
11.5 mm
D
16 mm
i
8 mm
Farbe
Schwarz
Material Spezifikation
Chloroprene-Elastomer
Ausführung
Mit einseitigem Wulst