Kabeltülle PVC 20x26x2mm

  • ERIKS:12731087
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zum Schutz von Kabeln, bei Durchführungen durch Bleche und Gehäuse. Kostengünstiges, universell einsetzbares Material.

Anwendungshinweis
In Berührung mit Lacken, Farb- und Kunststoffen können Verfärbungen auftreten.


REACH konform, aber enthält folgende Substanzen gemäss der SVHC-Liste: ETU CAS No. 96-45-7
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.66/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 1.66

-

100+

CHF 1.34

19.34%

500+

CHF 0.72

56.74%

2500+

CHF 0.70

57.82%

5000+

CHF 0.68

59.03%

7500+

CHF 0.67

59.52%

10000+

CHF 0.66

59.88%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
PVC
Härte
65
B
9 mm
b
2 mm
d
26 mm
D1
32 mm
D2
32 mm
i
20 mm
Material Spezifikation
Polyvinylchlorid weich