Kabeltülle CR 30x35x2mm

  • ERIKS:12731217
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Hochwertiges, flexibles Material für eine vereinfachte Montage.

Anwendungshinweis
In Berührung mit Lacken, Farb- und Kunststoffen können Verfärbungen auftreten. Bis +90°C einsetzbar.

REACH konform, aber enthält folgende Substanzen gemäss der SVHC-Liste: ETU CAS No. 96-45-7
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.66inkl. MwSt

515 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 2.46

-

50+

CHF 1.91

22.40%

100+

CHF 1.50

39.10%

200+

CHF 0.86

65.17%

500+

CHF 0.69

71.98%

1000+

CHF 0.63

74.18%

2000+

CHF 0.58

76.37%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
DA
Material
CR
Härte
50...60 Shore A
b
2 mm
B1
4 mm
B2
4 mm
d
35 mm
D
40 mm
i
30 mm
Farbe
Schwarz
Material Spezifikation
Chloroprene-Elastomer