Eriks

Kabeltülle CR 15x22x3mm

  • ERIKS:12731204
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Hochwertiges, flexibles Material für eine vereinfachte Montage.

Anwendungshinweis
In Berührung mit Lacken, Farb- und Kunststoffen können Verfärbungen auftreten. Bis +90°C einsetzbar.

REACH konform, aber enthält folgende Substanzen gemäss der SVHC-Liste: ETU CAS No. 96-45-7
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.12inkl. MwSt

309 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 2.89

-

50+

CHF 2.25

22.01%

100+

CHF 1.76

38.99%

200+

CHF 1.01

64.82%

500+

CHF 0.81

72.03%

1000+

CHF 0.75

74.11%

2000+

CHF 0.69

76.15%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
DA
Material
CR
Härte
50...60 Shore A
b
3 mm
B1
4.5 mm
B2
4.5 mm
d
22 mm
D
26 mm
i
15 mm
Farbe
Schwarz
Material Spezifikation
Chloroprene-Elastomer