Eriks

Kabeltülle CR 12x20x2mm

  • ERIKS:12731191
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Hochwertiges, flexibles Material für eine vereinfachte Montage.

Anwendungshinweis
In Berührung mit Lacken, Farb- und Kunststoffen können Verfärbungen auftreten. Bis +90°C einsetzbar.

REACH konform, aber enthält folgende Substanzen gemäss der SVHC-Liste: ETU CAS No. 96-45-7
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.42inkl. MwSt

368 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 2.24

-

50+

CHF 1.64

26.62%

100+

CHF 1.18

47.43%

200+

CHF 0.65

70.92%

500+

CHF 0.50

77.45%

1000+

CHF 0.48

78.39%

2000+

CHF 0.43

80.58%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
DA
Material
CR
Härte
50...60 Shore A
b
2 mm
B1
2.5 mm
B2
2.5 mm
d
20 mm
D
25 mm
i
12 mm
Farbe
Schwarz
Material Spezifikation
Chloroprene-Elastomer