Membrantülle CR DG Ø21 mm

  • ERIKS:12731224
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Die Membrandurchführungstüllen DG sind in den zehn aufgeführten Grössen für Blechbohrungen (B) von ø 15.5 bis 79 mm lieferbar. Sie dienen einerseits zum Verschliessen von Kabelausgängen an Schaltschränken, Maschinen und Apparaten, und andererseits sind sie zur Durchführung von Kabeln, Leitungen und Rohren beliebigen Durchmessers bis 69 mm geeignet, wenn die Membranen entsprechend ausgestanzt werden.

Anwendungshinweis
Nicht REACH konform, kann ETU CAS 96-45-7 enthalten
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.91inkl. MwSt

269 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 4.54

-

50+

CHF 3.41

25.00%

100+

CHF 2.84

37.56%

200+

CHF 1.63

64.21%

500+

CHF 1.31

71.15%

1000+

CHF 1.22

73.13%

2000+

CHF 1.14

74.89%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
CR
Härte
50...60 Shore A
Gesamte Dicke
1 mm
A
21 mm
B
28 mm
C
35 mm
D
8 mm
E
2 mm
Farbe
Schwarz
Material Spezifikation
Chloroprene-Elastomer
Max. Temperaturbereich
90